Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.050.0020 Machine Screw, 20mm Length, A2 Stainless Steel, M5 x 0.80mm Thread Size, 100PK | CG8HCN 54FR77

FABORY M51300.050.0020 Maskinskrue, 20 mm lengde, A2 rustfritt stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HCN Modell: M51300.050.0020Kryssreferanse: 54FR77
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
276NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
KjøretypePhillips
Driverstørrelse5.20mm
Finishuferdig
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.9.2 mm
Hodehøyde2.5 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt forsinket
Lengde20ft.
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2916
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.050.0020 Maskinskrue, 20 mm lengde, A2 rustfritt stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 100 PK
276NOK /pakke