Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51040.050.0025 Hylseskrue, 25 mm lengde, M5 x 0.80 Gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG8GZC 53GJ64

FABORY M51040.050.0025 Hylseskrue, 25 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GZC Modell: M51040.050.0025Kryssref: 53GJ64
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse3 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.8.5 mm
Hodehøyde3.5 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde25ft.
Min. Gjengelengde25 mm
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51040.050.0025 Hylseskrue, 25 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
161NOK /pakke