Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51030.030.0025 Socket Head Cap Screw, 25mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXE 53GJ05

FABORY M51030.030.0025 Hylseskrue, 25 mm lengde, M3 x 0.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GXE Modell: M51030.030.0025Kryssref: 53GJ05
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
Kjørestørrelse2 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.5.7 mm
Hodehøyde1.65 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde25ft.
Min. Gjengelengde12 mm
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0743
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51030.030.0025 Hylseskrue, 25 mm lengde, M3 x 0.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
87NOK /pakke