Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51010.100.0140 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GVQ 38DZ38

FABORY M51010.100.0140 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25PK

På lager
Vare: CG8GVQ Modell: M51010.100.0140Kryssref.: 38DZ38 / 157C33
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
653NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde140
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6.4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde140mm
Min. Gjengelengde140 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0588
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51010.100.0140 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25PK
653NOK /pakke