Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39080.060.0060 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, 6.0 mm pinnediameter, 50PK | CG8FFT 53GH55

FABORY M39080.060.0060 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, 6.0 mm pinnediameter, 50PK

På lager
Vare: CG8FFT Modell: M39080.060.0060Kryssref.: 53GH55

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

430NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
Lengde60mm
Lengde Toleranse+/- 0.37 mm
Nominell diameter6 mm
Pin Dia.6.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC58 til C62
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6448
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39080.060.0060 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, 6.0 mm pinnediameter, 50PK
430NOK /pakke