Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39080.015.0006 Dowel Pin, 1.5mm Nominal Dia., 1.5mm Pin Dia., 100PK | CG8FEA 53GH21

FABORY M39080.015.0006 Dyvelpinne, 1.5 mm nominell diameter, 1.5 mm pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8FEA Modell: M39080.015.0006Kryssref.: 53GH21
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde6
FinishPlain
Lengde6mm
Lengde Toleranse+/- 0.18 mm
Nominell diameter1.5 mm
Pin Dia.1.5 mm
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC58 til C62
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39080.015.0006 Dyvelpinne, 1.5 mm nominell diameter, 1.5 mm pinnediameter, 100PK
281NOK /pakke