Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39012.160.0060 Taper Pin, 16 X 60 mm Størrelse, Free Cutting Steel Grade | CG8EPQ 41KA22

FABORY M39012.160.0060 konisk pinne, 16 x 60 mm størrelse, friskjærende stålkvalitet

På lager
Vare: CG8EPQ Modell: M39012.160.0060Kryssreferanse: 41KA22

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde60mm
PinnetypeInnvendig gjenget
Størrelse16 x 60mm
Liten endedia.16 mm
standardD7978A
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0864
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39012.160.0060 konisk pinne, 16 x 60 mm størrelse, friskjærende stålkvalitet
81NOK / enhet