Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37420.080.0002 Lock Washer, Spring Steel, M8 Size, 0.8mm Thick, Serrated External Teeth, 100PK | CG8EJF 54FN48

FABORY M37420.080.0002 Låseskive, fjærstål, M8 størrelse, 0.8 mm tykk, taggete utvendige tenner, 100PK

På lager
Vare: CG8EJF Modell: M37420.080.0002Kryssreferanse: 54FN48

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM8
Inne i Dia.8.4 mm
MaterialeFjærstål 350-425 HV10
Utenfor Dia.15mm
Tykkelse0.8 mm
typenSagte utvendige tenner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0792
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37420.080.0002 Låseskive, fjærstål, M8 størrelse, 0.8 mm tykk, taggete utvendige tenner, 100PK
123NOK /pakke