Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37420.025.0001 Lock Washer, Spring Steel, M2.5 Size, 0.4mm Thick, Serrated External Teeth, 100PK | CG8EJC 54FN45

FABORY M37420.025.0001 Låseskive, fjærstål, M2.5 størrelse, 0.4 mm tykk, taggete utvendige tenner, 100PK

På lager
Vare: CG8EJC Modell: M37420.025.0001Kryssref.: 54FN45 / 179L64

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM2.5
Inne i Dia.2.7 mm
MaterialeFjærstål 350-425 HV10
Utenfor Dia.5.5 "
StørrelseM2.5
Tykkelse0.4 mm
typenSagte utvendige tenner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37420.025.0001 Låseskive, fjærstål, M2.5 størrelse, 0.4 mm tykk, taggete utvendige tenner, 100PK
90NOK /pakke