Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37302.040.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M4 Size, 0.5mm Thickness, External Teeth, 100PK | CG8EHT 54FN36

FABORY M37302.040.0001 Låseskive, fjærstål 350-425 Hv10, M4 størrelse, 0.5 mm tykkelse, utvendige tenner, 100PK

På lager
Vare: CG8EHT Modell: M37302.040.0001Kryssreferanse: 54FN36
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM4
Inne i Dia.4.3 mm
MaterialeFjærstål 350-425 HV10
Utenfor Dia.8mm
Tykkelse0.5 mm
typenYtre tenner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0099
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37302.040.0001 Låseskive, fjærstål 350-425 Hv10, M4 størrelse, 0.5 mm tykkelse, utvendige tenner, 100PK
70NOK /pakke