Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37220.140.0001 Split Låseskive, Fjærstål Din267-26, M14 Størrelse, 3mm Tykkelse, Fjærlås Type, 25PK | CG8EHN 54FN32

FABORY M37220.140.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M14 størrelse, 3 mm tykkelse, fjærlås type, 25PK

På lager
Vare: CG8EHN Modell: M37220.140.0001Kryssref.: 54FN32 / 179L51
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
40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM14
Inne i Dia.14.2 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.21.1mm
Tykkelse3.0 mm
typenFjærlås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.094
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37220.140.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M14 størrelse, 3 mm tykkelse, fjærlås type, 25PK
40NOK /pakke