Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37200.180.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M18 størrelse, 3.5 mm tykk, fjærlås type, 10PK | CG8EHH 54FN27

FABORY M37200.180.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M18 størrelse, 3.5 mm tykk, fjærlås type, 10PK

På lager
Vare: CG8EHH Modell: M37200.180.0001Kryssref.: 54FN27 / 179L46

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM18
Inne i Dia.18.2 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.26.4
Tykkelse3.5 mm
typenFjærlås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0657
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37200.180.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M18 størrelse, 3.5 mm tykk, fjærlås type, 10PK
61NOK /pakke