Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.025.0700 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 7, 5PK | AB8UFP 29DN34

APPROVED VENDOR U51000.025.0700 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 7, 5PK

På lager
Vare: AB8UFP Modell: U51000.025.0700Kryssreferanse: 29DN34
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
592NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet7"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1944
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.025.0700 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 7, 5PK
592NOK /pakke