Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24690.060.0025 Maskinskrue, 25mm Lengde, Eiendomsklasse 4.8 Stål, M6 x 1mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8EEE 54FM42

FABORY M24690.060.0025 Maskinskrue, 25 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8EEE Modell: M24690.060.0025Kryssreferanse: 54FM42
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6x1
KjøretypePhillips
Driverstørrelse7.30mm
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11 mm
Hodehøyde1.5 mm
hode~~POS=TRUNCCross Recessed Raised Forsenket
Lengde25ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B95
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5616
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24690.060.0025 Maskinskrue, 25 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK
192NOK /pakke