Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24520.060.0010 Maskinskrue, 10mm Lengde, Eiendomsklasse 4.8 Stål, M6 x 1mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8EDQ 38DM37

FABORY M24520.060.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8EDQ Modell: M24520.060.0010Kryssref.: 38DM37 / 127P35
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6x1
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.10 mm
Hodehøyde3.9 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde10 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
tråd Lengde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3573
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24520.060.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK
154NOK /pakke