Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M20410.100.3000 Helgjenget stang, 3 M Lengde, M10 x 1.5 mm Gjengestørrelse | CG8ECQ 42NN94

FABORY M20410.100.3000 Helgjenget stang, 3 M Lengde, M10 x 1.5 mm Gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8ECQ Modell: M20410.100.3000Kryssref: 42NN94
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
820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Lengde3"
Min. Strekkstyrke55,000 psi
Rockwell HardnessB67 min
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM10 x 1.5
GjengetypeMetrisk Grov
Gjenget stangfinishSink belagt
Gjenget stangmaterialeStål
Gjenget stangmaterialeklasse 4.8
Strekkgrense30,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4882
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M20410.100.3000 Helgjenget stang, 3 M Lengde, M10 x 1.5 mm Gjengestørrelse
820NOK / enhet