Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07840.200.0025 Socket Set Screw, Steel, M20 X 2.50mm Thread Size, 5PK | CG8DXY 54FL31

FABORY M07840.200.0025 Sokkelsett skrue, stål, M20 X 2.50 mm gjengestørrelse, 5PK

På lager
Vare: CG8DXY Modell: M07840.200.0025Kryssreferanse: 54FL31

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
207NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Desimal ekvivalent0.787 "
Kjørestørrelse10 mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Total lengde25 mm
Punkt Dia.14.0 mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
System for målingMetric
TrådstørrelseM20 x 2.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2052
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07840.200.0025 Sokkelsett skrue, stål, M20 X 2.50 mm gjengestørrelse, 5PK
207NOK /pakke