Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07840.080.0040 Socket Set Screw, Steel, M8 X 1.25mm Thread Size, 25PK | CG8DWZ 54FL09

FABORY M07840.080.0040 Sokkelsett skrue, stål, M8 X 1.25 mm gjengestørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG8DWZ Modell: M07840.080.0040Kryssref.: 54FL09 / 179N21

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Desimal ekvivalent0.315 "
Kjørestørrelse4 mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Total lengde40 mm
Punkt Dia.5.0 mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
System for målingMetric
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2975
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07840.080.0040 Sokkelsett skrue, stål, M8 X 1.25 mm gjengestørrelse, 25PK
224NOK /pakke