Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07111.060.0035 Shoulder Screw, 12.9 Alloy Steel, M5X0.80mm Thread Size, Standard Type, 5PK | CG8DPE 54FJ75

FABORY M07111.060.0035 Skulderskrue, 12.9 legert stål, M5X0.80mm gjengestørrelse, standardtype, 5PK

På lager
Vare: CG8DPE Modell: M07111.060.0035Kryssreferanse: 54FJ75
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
267NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.10 mm
Hodehøyde4.5 mm
Head Stylestandard
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,000 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.6 mm
Skulderlengde35 mm
System for målingMetric
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde9.5 "
TrådstørrelseM5 x 0.8
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07111.060.0035 Skulderskrue, 12.9 legert stål, M5X0.80mm gjengestørrelse, standardtype, 5PK
267NOK /pakke