Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04171.100.0030 Sekskantskrue, M10 x 1 gjengestørrelse, klasse 10.9, 100PK | CG8DLU 38CV13

FABORY M04171.100.0030 Sekskantskrue, M10 x 1 gjenger, klasse 10.9, 100PK

På lager
Vare: CG8DLU Modell: M04171.100.0030Kryssref.: 38CV13 / 157A85
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
1 089 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1
Festemaskin FinishPlain
Festelengde30
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde6.4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde30mm
Min. Gjengelengde30 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 961
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7778
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04171.100.0030 Sekskantskrue, M10 x 1 gjenger, klasse 10.9, 100PK
1 089 NOK /pakke