Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04110.100.0055 Sekskantskrue, M10 x 1.50 Gjengestørrelse, Klasse 10.9, 50PK | CG8DFY 38CU02

FABORY M04110.100.0055 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 50PK

På lager
Vare: CG8DFY Modell: M04110.100.0055Kryssref: 38CU02 / 156Z83

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
478NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde55
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde6.4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde55mm
Min. Gjengelengde55 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9197
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04110.100.0055 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 50PK
478NOK /pakke