Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04100.330.0100 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 5PK | CG8DEM 38CT70

FABORY M04100.330.0100 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjenger, klasse 10.9, 5PK

På lager
Vare: CG8DEM Modell: M04100.330.0100Kryssref.: 38CT70 / 156Z53
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
3 204 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM33x3.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde100
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde21 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde50 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde66 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7174
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04100.330.0100 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjenger, klasse 10.9, 5PK
3 204 NOK /pakke