Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04100.140.0160 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 10PK | CG8DEE 38CT63

FABORY M04100.140.0160 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 10.9, 10PK

På lager
Vare: CG8DEE Modell: M04100.140.0160Kryssreferanse: 38CT63
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
597NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Festemaskin FinishPlain
Festelengde160
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde8.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22 mm
Lengde160mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04100.140.0160 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 10.9, 10PK
597NOK /pakke