Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01420.200.0180 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8DCQ 38CR59

FABORY M01420.200.0180 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8DCQ Modell: M01420.200.0180Kryssref.: 38CR59 / 156Z12
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
665NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde180
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde12.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde180mm
Min. Gjengelengde52 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4502
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01420.200.0180 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK
665NOK /pakke