Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01230.240.0070 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CRH 38CN48

FABORY M01230.240.0070 Sekskantskrue, M24 x 3 gjenger, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8CRH Modell: M01230.240.0070Kryssref.: 38CN48 / 156X22
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
932NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde70
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde15 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36 mm
Lengde70mm
Min. Gjengelengde70 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933, ISO 4017
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3134
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01230.240.0070 Sekskantskrue, M24 x 3 gjenger, klasse 8.8, 10PK
932NOK /pakke