FABORY M01200.300.0260 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 5PK | CG8CBM 38CK26

FABORY M01200.300.0260 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8CBM Modell: M01200.300.0260Kryssreferanse: 38CK26

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 913 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM30x3.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde260
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde18.7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde46 mm
Lengde260mm
Min. Gjengelengde85 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1351
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01200.300.0260 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK
1 913 NOK /pakke