Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01030.240.0120 Square Head Bolt, M24 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BVD 38CH31

FABORY M01030.240.0120 Bolt med firkantet hode, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8BVD Modell: M01030.240.0120Kryssref: 38CH31 / 177X21
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
3 399 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Festemaskin FinishPlain
Festelengde120
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde22 mm
hode~~POS=TRUNCFirkantet hode
leder Bredde24 mm
Lengde120mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
Firkantet hodet bolt typeBolt med firkantet hode
standardDIN 479
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde120mm
TrådstilFull
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.237
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01030.240.0120 Bolt med firkantet hode, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 5PK
3 399 NOK /pakke