Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01010.070.0045 Hex Head Cap Screw, M7 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8BQK 38CG44

FABORY M01010.070.0045 Sekskantskrue, M7 x 1 gjenger, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG8BQK Modell: M01010.070.0045Kryssreferanse: 38CG44
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
432NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM7x1
Festemaskin FinishPlain
Festelengde45
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde4.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde11 mm
Lengde45mm
Min. Gjengelengde45 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4882
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01010.070.0045 Sekskantskrue, M7 x 1 gjenger, klasse 8.8, 100PK
432NOK /pakke