Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01000.330.0200 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BMX 38CF85

FABORY M01000.330.0200 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8BMX Modell: M01000.330.0200Kryssref: 38CF85 / 156P75
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM33x3.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde200
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde21 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde50 mm
Lengde200mm
Min. Gjengelengde78 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.597
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.330.0200 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
431NOK / enhet