Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01000.140.0150 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BKW 38CF38

FABORY M01000.140.0150 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8BKW Modell: M01000.140.0150Kryssref: 38CF38 / 156P33

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
626NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Festemaskin FinishPlain
Festelengde150
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22 mm
Lengde150mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9444
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.140.0150 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 10PK
626NOK /pakke