Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01000.120.0170 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK | CG8BKP 38CF32

FABORY M01000.120.0170 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjenger, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8BKP Modell: M01000.120.0170Kryssreferanse: 38CF32
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
571NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishPlain
Festelengde170
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde170mm
Min. Gjengelengde36 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.120.0170 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjenger, klasse 8.8, 10PK
571NOK /pakke