FABORY L55000.200.0120 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A4 Grade, 25PK | CG8ANP 42GV26

FABORY L55000.200.0120 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 25PK

På lager
Vare: CG8ANP Modell: L55000.200.0120Kryssreferanse: 42GV26

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 269 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde120
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde120mm
Min. Gjengelengde46 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7057
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L55000.200.0120 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 25PK
5 269 NOK /pakke