FABORY L51400.050.0001 Kappemutter, M5-0.80 Gjengestørrelse | CG8ACP 179V13

FABORY L51400.050.0001 Kappemutter, M5-0.80 Gjengestørrelse

Vare: CG8ACP Modell: L51400.050.0001Kryssreferanse: 179V13
4 839 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Høyde10.0 mm
Mutter typeLokkemutter
standardDIN 1587
StilLokkemutter
System for målingMetric
Tråddybde4.0 mm
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Bredde over leiligheter8.0 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellTråddybdeGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseGjengetypeBredde over leiligheterFestemaskin FinishFinishKlassePris
FABORY L16510.050.0001 Kappemutter, M5-0.80 gjengestørrelse, klasse 6 klasse | CG7XLN 178P73 L16510.050.00014.0 mmLavkullstålM5x0.8Metric8.0 mmSink belagtSink belagtklasse 65 345 NOK
RFQ
FABORY L16510.060.0001 Kappemutter, M6-1 gjengestørrelse, klasse 6 klasse | CG7XLP 178P82 L16510.060.00015.0 mmStålM6x1Metric10.0 mmSink belagtSink belagtklasse 61 545 NOK
RFQ
FABORY L16510.080.0001 Kappemutter, M8-1.25 gjengestørrelse, klasse 6 klasse | CG7XLQ 178P83 L16510.080.00016.5 mmStålM8x1.25Metric13.0 mmSink belagtSink belagtklasse 66 147 NOK
RFQ
FABORY L16510.100.0001 Kappemutter, M10-1.50 gjengestørrelse, klasse 6 klasse | CG7XLR 178P74 L16510.100.00018.0 mmLavkullstålM10x1.5Metric17.0 mmSink belagtSink belagtklasse 62 701 NOK
RFQ
FABORY L16510.120.0001 Kappemutter, M12-1.75 gjengestørrelse, klasse 6 klasse | CG7XLT 178P75 L16510.120.000110.0 mmLavkullstålM12x1.75Metric19.0 mmSink belagtSink belagtklasse 62 825 NOK
RFQ
FABORY L16510.140.0001 Kappemutter, M14-2 gjengestørrelse, klasse 6 klasse | CG7XLU 178P76 L16510.140.000111.0 mmLavkullstålM14x2Metric22.0 mmSink belagtSink belagtklasse 62 825 NOK
RFQ
FABORY L16510.200.0001 Kappemutter, M20-2.50 gjengestørrelse, klasse 6 klasse | CG7XLV 178P79 L16510.200.000116.0 mmLavkullstålM20x2.5Metric30.0 mmSink belagtSink belagtklasse 64 161 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L51400.050.0001 Kappemutter, M5-0.80 Gjengestørrelse
4 839 NOK / enhet