FABORY L21520.100.0065 Dobbeltgjenget bolt, 77 mm lengde, 300PK | CG7XMF 178J86

FABORY L21520.100.0065 Dobbeltgjenget bolt, 77 mm lengde, 300 PK

På lager
Vare: CG7XMF Modell: L21520.100.0065Kryssref: 178J86

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 620 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Lengde77
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)12 mm
Gjengelengde (B)26 mm
TrådstørrelseM10-1.5mm
GjengetypeMetrisk Grov
Gjenget stangfinishPlain
Gjenget stangmaterialeStål
Gjenget form for skaftstangRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6491
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L21520.100.0065 Dobbeltgjenget bolt, 77 mm lengde, 300 PK
15 620 NOK /pakke