FABORY L21520.100.0050 Dobbeltgjenget bolt, 62 mm lengde, 300PK | CG7XMD 178J83

FABORY L21520.100.0050 Dobbeltgjenget bolt, 62 mm lengde, 300 PK

På lager
Vare: CG7XMD Modell: L21520.100.0050Kryssref: 178J83

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 824 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Lengde62
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)12 mm
Gjengelengde (B)26 mm
TrådstørrelseM10-1.5mm
GjengetypeMetrisk Grov
Gjenget stangfinishPlain
Gjenget stangmaterialeStål
Gjenget form for skaftstangRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1192
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L21520.100.0050 Dobbeltgjenget bolt, 62 mm lengde, 300 PK
3 824 NOK /pakke