FABORY L07400.240.0200 Hylseskrue, 200 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 10.9, 15PK | CG7WQB 164P84

FABORY L07400.240.0200 Hylseskrue, 200 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 10.9, 15PK

På lager
Vare: CG7WQB Modell: L07400.240.0200Kryssreferanse: 164P84

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 556 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Kjørestørrelse14 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.39 mm
Hodehøyde14.0 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde200mm
Min. Strekkstyrke1,000 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde90 mm
Rockwell HardnessC32 til C39
standardISO 10642
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.1609
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07400.240.0200 Hylseskrue, 200 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 10.9, 15PK
3 556 NOK /pakke