FABORY L04110.160.0040 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 100PK | CG7UEL 42GA47

FABORY L04110.160.0040 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 100PK

På lager
Vare: CG7UEL Modell: L04110.160.0040Kryssreferanse: 42GA47

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 640 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishPlain
Festelengde40
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9487
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L04110.160.0040 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 100PK
1 640 NOK /pakke