FABORY L04100.120.0055 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 150PK | CG7TRU 42FY63

FABORY L04100.120.0055 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 150PK

På lager
Vare: CG7TRU Modell: L04100.120.0055Kryssreferanse: 42FY63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 453 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishPlain
Festelengde55
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde55mm
Min. Gjengelengde30 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3154
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L04100.120.0055 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 150PK
2 453 NOK /pakke