FABORY L01210.200.0100 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 30PK | CG7RTZ 42FX50

FABORY L01210.200.0100 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 30PK

På lager
Vare: CG7RTZ Modell: L01210.200.0100Kryssreferanse: 42FX50

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 227 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde100
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde100 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3038
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01210.200.0100 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 30PK
1 227 NOK /pakke