FABORY L01200.100.0045 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 250PK | CG7RAG 42FT86

FABORY L01200.100.0045 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 250PK

På lager
Vare: CG7RAG Modell: L01200.100.0045Kryssreferanse: 42FT86

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 535 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde45
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde6 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde45mm
Min. Gjengelengde26 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4248
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01200.100.0045 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 250PK
2 535 NOK /pakke