FABORY L01010.200.0140 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 20PK | CG7QKP 42FP71

FABORY L01010.200.0140 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 20PK

På lager
Vare: CG7QKP Modell: L01010.200.0140Kryssreferanse: 42FP71

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

546NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde140
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde140mm
Min. Gjengelengde140 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3611
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01010.200.0140 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 20PK
546NOK /pakke