FABORY L01010.120.0090 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK | CG7QGW 42FP13

FABORY L01010.120.0090 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG7QGW Modell: L01010.120.0090Kryssreferanse: 42FP13

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 256 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishPlain
Festelengde90
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde90mm
Min. Gjengelengde90 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0158
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01010.120.0090 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK
1 256 NOK /pakke