FABORY L01010.100.0016 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 500PK | CG7QFL 42FN82

FABORY L01010.100.0016 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 500PK

På lager
Vare: CG7QFL Modell: L01010.100.0016Kryssreferanse: 42FN82

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 936 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde16
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde6 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde16mm
Min. Gjengelengde16 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9207
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01010.100.0016 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 500PK
4 936 NOK /pakke