FABORY L01000.300.0090 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7PZC 42FN12

FABORY L01000.300.0090 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG7PZC Modell: L01000.300.0090Kryssreferanse: 42FN12

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 310 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM30x3.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde90
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde18 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde46 mm
Lengde90mm
Min. Gjengelengde66 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0636
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01000.300.0090 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK
1 310 NOK /pakke