FABORY L01000.100.0075 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 150PK | CG7PPW 42FM07

FABORY L01000.100.0075 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 150PK

På lager
Vare: CG7PPW Modell: L01000.100.0075Kryssreferanse: 42FM07

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 177 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde75
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde6 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde75mm
Min. Gjengelengde26 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0356
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01000.100.0075 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 150PK
1 177 NOK /pakke