FABORY B70420.062.0600 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 42PK | CG7PGT 166X70

FABORY B70420.062.0600 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 42PK

Vare: CG7PGT Modell: B70420.062.0600Kryssreferanse: 166X70
8 454 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde6"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 3 / 4 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2"
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde4 13 / 16 "
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7,480
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.062.0600 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 42PK
8 454 NOK /pakke