FABORY B70420.037.0275 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stålanker, 250PK | CG7PGF 166X59

FABORY B70420.037.0275 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 250PK

Vare: CG7PGF Modell: B70420.037.0275Kryssreferanse: 166X59
9 196 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde2 3 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong1 1 / 2 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde1 1 / 4
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3,300
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.037.0275 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 250PK
9 196 NOK /pakke