FABORY B70411.100.0600 Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, Steel Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 15PK | CG7PFY 166X52

FABORY B70411.100.0600 Kileanker, 1-8 gjengestørrelse, stålanker, 1 tommers ankerdia., 15PK

Vare: CG7PFY Modell: B70411.100.0600Kryssreferanse: 166X52
2 866 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde6"
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong4 1 / 2 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1"
Min. Innbygging4 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde2 7 / 8
Trådstørrelse1-8
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)15,840
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.100.0600 Kileanker, 1-8 gjengestørrelse, stålanker, 1 tommers ankerdia., 15PK
2 866 NOK /pakke