FABORY B70411.062.0700 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 36PK | CG7PFH 166X38

FABORY B70411.062.0700 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, stålanker, 5/8 tommers ankerdia., 36PK

Vare: CG7PFH Modell: B70411.062.0700Kryssreferanse: 166X38
3 562 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong2 3 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3 1 / 8 "
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde4 13 / 16 "
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7,480
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.062.0700 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, stålanker, 5/8 tommers ankerdia., 36PK
3 562 NOK /pakke