FABORY B70411.025.0175 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 750PK | CG7PEM 166X19

FABORY B70411.025.0175 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/4 tommers ankerdia., 750PK

Vare: CG7PEM Modell: B70411.025.0175Kryssreferanse: 166X19
6 674 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong1 1 / 8 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 8 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,870
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.025.0175 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/4 tommers ankerdia., 750PK
6 674 NOK /pakke